Motion
NS5996-9T  2IN S PA

REXNORD INC
NS5996-9T 2IN S PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS5996  »
N° D’ARTICLE MI02442028
N° MFRNS5996-9T 2IN S PA
Prix190.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS5996-9T 2IN S PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS5996  »
N° D’ARTICLE MI02442028
N° MFRNS5996-9T 2IN S PA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix190.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    52.3 mm
  • Diamètre extérieur
    164.1 mm
  • Pas
    6.579 po
  • Pas Diamètre  
    6.5790 po
  • Largeur de la dent
    15.7 mm
  • Poids
    2.18 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Type de concentrateur
    Large
  • Matériel
    Thermoplastique
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    9
  • Matériau du pignon
    Nylon
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699406474

Aperçu

Description du fabricant
614-103-2 NS5996-9T 2 SQ ADPT
  • Pignon fendu moulé série 5996 avec dents de 9 po et un diamètre carré de 2 po, prêt pour l’arbre, moulé en nylon
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon