Spécifications
Dimensions
- Poids0.50 lb
Détails
- Durée de vie approximative de l'embrayage101 hphr
- Code de couleur du bord orienté vers le freinViolet
- Type de face de freinCoefficient élevé
- Code de couleur du bord côté embrayageViolet
- Type de face d'embrayageCoefficient élevé
- À utiliser avec la sérieEmbrayage/frein de série FMCB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284241670
- Catégorie de piècesTrousses
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Série625
- CUP_NON662284241670
Aperçu
- Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits, contactez votre distributeur pour plus d'informations
- Les parements à coefficient élevé offrent une sortie de couple plus élevée avec une durée de vie réduite
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire