Motion
AL-A500
AL-A500 5 po. Adaptateur mâle en aluminium, partie A x NPT femelle
N° D’ARTICLE MI02452860
N° MFRAL-A500
Prix111.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AL-A500 5 po. Adaptateur mâle en aluminium, partie A x NPT femelle
N° D’ARTICLE MI02452860
N° MFRAL-A500
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
Prix111.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    5 po

Détails

  • Application
    Agriculture, produits chimiques, pétrole, construction, manutention des matériaux, irrigation, fissuration
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la poignée
    Laiton forgé
  • Types de produits
    Adaptateur mâle en aluminium, partie A x NPT femelle
  • Matériau de l’anneau
    Acier au carbone plaqué zinc
  • CUP_NON
    822353032763
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
AL-A-500 ALUM. RACCORD DE TUYAU CAMLOCK
  • Toutes les tailles sauf 1/2", 5" et 8" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • Tous les coupleurs femelles de 8 po et 10 po sont fournis avec 4 poignées de verrouillage, pinces de sécurité, anneaux de traction et chaînes
  • L’alliage d’aluminium est spécialement conçu pour une résistance à la traction, une légèreté et une rigidité élevées
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
  • Tiges de tuyau spécialement conçues pour un assemblage facile avec les tuyaux de type Tigerflex
  • Les raccords en aluminium sont fournis avec des poignées en laiton, ce qui réduit l’usure des pièces de raccordement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer