Motion
AL-DC500
AL-DC500 5 po. Capuchon antipoussière CC en aluminium
N° D’ARTICLE MI02452864
N° MFRAL-DC500
Prix111.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AL-DC500 5 po. Capuchon antipoussière CC en aluminium
N° D’ARTICLE MI02452864
N° MFRAL-DC500
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
Prix111.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    5 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de fin
    Coupleur femelle
  • Numéro CUP du fabricant
    822353033067
  • Matériel
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    75 psi
  • Types de produits
    Capuchons antipoussière CC en aluminium
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353033067
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
ALUMINIUM AL-DC-500 5 PO CAPUCHON DE POUSSIÈRE CAMLOCK
  • Toutes les tailles sauf 1/2 po 5 po et 8 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l'interchangeabilité Les coupleurs femelles de 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés dans la norme Mil Specs Tous les coupleurs femelles de 8 po et 10 po sont fournis avec des poignées de verrouillage de 4 po, pinces de sécurité, anneaux de traction et chaînes L’alliage d’aluminium est spécialement conçu pour une résistance élevée à la traction, léger et rigide Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf les tiges de tuyau de 1/2 po spécialement conçues pour un assemblage facile avec les tuyaux de type Tigerflex Raccords en aluminium fournis avec des poignées en laiton qui réduisent l’usure des pièces de raccordement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif