Motion
40-3NPOL
40-3NPOL
N° D’ARTICLE MI02454116
N° MFR40-3NPOL
Prix42.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
40-3NPOL
N° D’ARTICLE MI02454116
N° MFR40-3NPOL
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
Prix42.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Hauteur de la plaque
    0.354 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.050 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Poids
    0.007 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    35
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
40-3NP LIEN OFFSET