Motion
13A50R56

DODGE
13A50R56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02454299
N° MFR13A50R56
Prix1,527.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
13A50R56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02454299
N° MFR13A50R56
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
Prix1,527.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    13
  • Distance centrale
    1.33 po
  • Longueur
    3.2500 po, 82.55 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    13
  • Couple de sortie maximal
    408 po/lb;46.098 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50 : 1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    650 lbf
  • Ratio
    50:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.625 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.9 po
  • Poids
    18 lb
  • Largeur
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    13A50R56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.3600 hp, Sortie 0.2300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.17 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    13A50R56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.360 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Droite (B solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2891.344 N, 650 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    13BASE
  • Style
    3-Piece couplées
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    0.61 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 313 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475775941
  • Trousse de base J verticale
    13JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
13A50R56 RÉDUCTEUR