Motion
15A60LR56

DODGE
15A60LR56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 1.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02454428
N° MFR15A60LR56
Prix1,874.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
15A60LR56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 1.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02454428
N° MFR15A60LR56
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
Prix1,874.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    15
  • Distance centrale
    1.50 po
  • Longueur
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    15
  • Couple de sortie maximal
    483 po/lb;54.572 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    710 lbf
  • Ratio
    60:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.75 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.23 po
  • Poids
    22 lb, 9.979 kg
  • Largeur
    2.2500 po, 57.15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    15A60LR56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.3600 hp, Sortie 0.2200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.18 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15A60LR56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.360 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Double (solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3158.237 N, 710 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    15BASE
  • Style
    3-Piece couplées
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    0.62 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 381 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475776597
  • Trousse de base J verticale
    15JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
15A60LR56 RÉDUCTEUR