Motion
35Q50L14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
35Q50L14 TIGEAR-2 REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse face C, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI02455772
N° MFR35Q50L14 TIGEAR-2 REDUCER
Prix2,915.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35Q50L14 TIGEAR-2 REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse face C, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI02455772
N° MFR35Q50L14 TIGEAR-2 REDUCER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,915.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Rapport nominal
    50
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2760 lbf
  • Ratio
    50:1
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.51 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    35Q50L14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    3.180 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Style
    Quill
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    4 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3485 po-lb
  • CUP_NON
    782475752140

Aperçu

Description du fabricant
35Q50L14 RÉDUCTEUR