Motion
40A05L25

DODGE
40A05L25

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.8750 po, sortie gauche, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI02455835
N° MFR40A05L25
Prix9,053.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40A05L25

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.8750 po, sortie gauche, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI02455835
N° MFR40A05L25
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
Prix9,053.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    3690 po/lb;416.914 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    2860 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.76 po
  • Poids
    166 lb, 75.296 kg
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    40A05L25 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 21.6600 hp, Sortie 20.4900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 19.15 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40A05L25
  • Puissance d’entrée maximale
    21.660 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Gauche (A solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12721.914 N, 2860 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 250TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    40BASE
  • Style
    3-Piece couplées
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    22.2 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3449 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475771318
  • Trousse de base J verticale
    40JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
40A05L25 RÉDUCTEUR