Motion
40Q05L21

DODGE
40Q05L21

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI02455889
N° MFR40Q05L21
Prix5,697.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40Q05L21

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI02455889
N° MFR40Q05L21
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
Prix5,697.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    3690 po/lb;416.914 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    2860 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.76 po
  • Poids
    160 lb
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    40Q05L21 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 21.6600 hp, Sortie 20.4900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 19.15 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40Q05L21
  • Puissance d’entrée maximale
    21.660 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Gauche (A solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12721.914 N, 2860 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Trousse de base standard
    40BASE
  • Style
    Quill
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    22.2 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3449 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475754120
  • Trousse de base J verticale
    40JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
40Q05L21 RÉDUCTEUR