Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier40
- Distance centrale4.00 po
- Longueur8.5000 po, 215.90 mm
- Taille du réducteur du fabricant40
- Couple de sortie maximal6016 po/lb;679.717 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal15 : 1
- Taille de sortie1.8750 po
- Charge suspendue4190 lbf
- Ratio15:1
- Diamètre de l’arbreSortie 1.875 po
- Longueur de l’arbreSortie 3.76 po
- Poids160 lb, 72.575 kg
- Largeur5.0000 po, 127 mm
Détails
- Détails supplémentaires40Q15LR21 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionStandard
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- PuissanceEntrée 12.5400 hp, Sortie 11.1400 hp
- Puissance nominale en service normalSortie 8.89 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeQuill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPAG, température standard
- Numéro de catalogue du fabricant40Q15LR21
- Puissance d’entrée maximale12.540 hp
- SortieSolide
- Type d’alésage de sortieGauche, droite
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieDouble (solide)
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue18638.049 N, 4190 lbf
- Type de peintureStandard
- Compatibilité des produitsMoteur NEMA, cadre 210TC
- Type de scellementContact à une lèvre
- SérieTigear-2
- Trousse de base standard40BASE
- StyleQuill
- Convient à un environnement de lavageNon
- Puissance nominale thermique10.16 chevaux
- Couple nominal (po-lb)Sortie 4804 pouces-livres (livres-pouces)
- CUP_NON782475766208
- Trousse de base J verticale40JMOUNT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Histoire de réussite de Dodge Breading Machine EZ Kleen
Un producteur mondial de produits protéinés éprouvait des problèmes continus avec les défaillances des roulements sur les machines dans le processus de panage. Découvrez comment Dodge peut leur faire économiser 93,918 $ par année.