Motion
40S40H

DODGE
40S40H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée séparée, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI02455968
N° MFR40S40H
Prix9,514.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40S40H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée séparée, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI02455968
N° MFR40S40H
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
Prix9,514.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 2.188 po
  • Longueur de l’alésage
    9.82 po
  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    5915 po/lb;668.305 nm
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Charge suspendue
    4300 lbf
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.125 dans
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.81 dans
  • Poids
    160 lb
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    40S40H RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 5.4600 hp, Sortie 4.1100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 3.33 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40S40H
  • Puissance d’entrée maximale
    5.460 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    19127.353 N, 4300 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Séparé
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    4.5 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 4800 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475754519

Aperçu

Description du fabricant
40S40H RÉDUCTEUR