Spécifications
Dimensions
- Taille des gants7
- Longueur13 po
- Épaisseur15.00 mil
- Poids21.00 lb
Détails
- ApplicationDégraissage aérospatial et automobile, assemblage et peinture automobiles, manipulation et transformation des produits chimiques, transformation des aliments, arts graphiques et nettoyage d’ateliers d’impression
- CouleurBleu
- Type de poignetDroit
- Caractéristiques et avantagesLa poignée Sandpatch, le gant ne gonfle pas, ne s’affaisse pas ou ne s’affaisse pas par absorption des graisses, la main courbée offre un ajustement naturel
- Motif de priseÉcusson à sable
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureBloquer
- Matériau de la doublureBloquer
- MatérielNitrile
- Gamme de produitsNitriGuard Plus
- Prop 65Oui
- Normes respectéesRèglements de l’USDA et de la FDA, 21 CFR Utilisation pour la transformation des aliments
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Finition de surfaceRough (cough)
Aperçu
- La poignée Sandpatch, le gant ne gonfle pas, ne s’affaisse pas ou ne s’affaisse pas par absorption des graisses, la main courbée offre un ajustement naturel