Motion
LA111EBFL/8
Gants résistants aux produits chimiques, 15 mil, Sz 8, PR
N° D’ARTICLE MI02456725
N° MFRLA111EBFL/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques, 15 mil, Sz 8, PR
N° D’ARTICLE MI02456725
N° MFRLA111EBFL/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    8
  • Longueur  
    13 po
  • Épaisseur
    15.00 mil
  • Poids
    21.00 lb

Détails

  • Application
    Dégraissage aérospatial et automobile, assemblage et peinture automobiles, manipulation et transformation des produits chimiques, transformation des aliments, arts graphiques et nettoyage d’ateliers d’impression
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Droit
  • Caractéristiques et avantages
    Sans protéines de latex, surpasse les gants en caoutchouc naturel, en néoprène et en vinyle lorsqu’ils sont exposés à des solvants, des matières caustiques et des graisses animales, la main courbée offre un ajustement naturel
  • Motif de prise
    Écusson à sable
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Bloquer
  • Matériau de la doublure
    Bloquer
  • Matériel
    Nitrile
  • Gamme de produits
    NitriGuard Plus
  • Prop 65
    Oui
  • Normes respectées
    Règlements de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, pour une utilisation dans la transformation des aliments
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)

Aperçu

Description du fabricant
LA111EBFL/8 NITRILE FLOQUÉ 14 MIL-8
  • Sans protéines de latex, surpasse les gants en caoutchouc naturel, en néoprène et en vinyle lorsqu’ils sont exposés à des solvants, des matières caustiques et des graisses animales, la main courbée offre un ajustement naturel

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté