Spécifications
Dimensions
- Taille des gants10
- Longueur11 po
- Épaisseur13.00 mil
- Poids60.00 lb
Détails
- ApplicationChâssis automobile, applications industrielles lourdes où l’additif Ptfe agit comme une barrière de lubrification supplémentaire contre le contact métal sur métal, outils industriels - machinerie, canaux de porte de garage suspendue, moteurs de ventilateur, lames, Gearsmarine - câbles, raccords, engrenages, attelages, treuils, automobiles - charnières, antennes électriques, loquets, ressorts, bobinesrésidentiels - outils, canaux de porte, lames, serruresservice alimentaire - toutes les zones sans contact direct avec les aliments.
- CouleurNoir
- Type de poignetRoulé/perlé
- Caractéristiques et avantagesOption haute température, option supersolution
- Type de mainPaire
- MatérielButyle
- Gamme de produitsButyle
- Normes respectéesUL/cUL 705, bruit et air AMCA
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Finition de surfaceRough (cough)
- CUP_NON821812007854
Aperçu
- Option haute température, option supersolution