Motion
B131R/9
Gants résistants aux produits chimiques, 13 mil, Sz 9, PR
N° D’ARTICLE MI02456834
N° MFRB131R/9
Prix79.72 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques, 13 mil, Sz 9, PR
N° D’ARTICLE MI02456834
N° MFRB131R/9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.72 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    9
  • Longueur  
    11 po
  • Épaisseur
    13.00 mil
  • Poids
    60.00 lb

Détails

  • Application
    Entretien d’aéronefs, automobile, manipulation et traitement des produits chimiques, préparation nationale, laboratoire, travail de tapis dangereux, solvants (général)
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Perle roulée
  • Caractéristiques et avantages
    Flexible et sensible, conception courbée des doigts et des mains, disponible avec paume Grip Saf
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Intérieur désinfecté
  • Matériel
    Butyle
  • Gamme de produits
    Butyle
  • Normes respectées
    Répondre aux exigences de la norme MIL-DTL-43976D
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    821812007977

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN BUTYLE B131R/9 13MIL , ROUGH-9
  • Flexible et sensible, conception courbée des doigts et des mains, disponible avec paume Grip Saf

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté