Motion
B174/10
Gants résistants aux produits chimiques, 17 mil, Sz 10, PR
N° D’ARTICLE MI02456845
N° MFRB174/10
Prix105.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques, 17 mil, Sz 10, PR
N° D’ARTICLE MI02456845
N° MFRB174/10
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
Prix105.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    10
  • Longueur  
    14 po
  • Épaisseur
    17.00 mil
  • Poids
    60.00 lb

Détails

  • Application
    Entretien d’aéronefs, automobile, manipulation et traitement de produits chimiques, préparation nationale, laboratoire, travail de matières dangereuses, solvants (généraux), pour les cétones trouvées dans les ateliers d’usinage, l’industrie des semi-conducteurs, la fabrication de propulseurs, les carburants et les esters trouvés dans les laboratoires et la fabrication de fibres synthétiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Perle roulée
  • Caractéristiques et avantages
    Flexible et sensible, conception courbée des doigts et des mains, disponible avec paume Grip Saf
  • Type de main
    Paire
  • Matériel
    Butyle
  • Gamme de produits
    Butyle
  • Prop 65
    Oui
  • Normes respectées
    Répondre aux exigences de la norme MIL-DTL-43976D
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Finition de surface
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
B174/10 GANTS EN BUTYLE 17MIL SMOOTH-10
  • Flexible et sensible, conception courbée des doigts et des mains, disponible avec paume Grip Saf

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté