Spécifications
Dimensions
- Taille des gants11, 2X-Large
- Longueur16 po
- Épaisseur2.7 mil
- Poids16.20 lb
Détails
- CouleurArgent
- Type de poignetDroit
- Caractéristiques et avantages• La construction unique à cinq couches offre une excellente protection chimique contre les solvants, les hydrocarbures, les cétones, les acides et de nombreux autres types de produits chimiques • Idéal pour les hôpitaux, l’agriculture, l’armée, la manutention de matières dangereuses et plus • Peut facilement être porté sous des gants extérieurs robustes ou utilisé seul lorsqu’il y a un risque minimal de déchirure ou de perforation • Guides de perméation chimique inclus • Copolymère d’alcool vinylique éthylène
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielPolyéthylène/EVOH
- Gamme de produitsÉcran argenté
- Normes respectéesEN 374.2003 AHL, EN 374.2003, EN 388 4121
- Finition de surfaceLisse
- CUP_NON821812015149
Aperçu
- La construction unique à cinq couches offre une excellente protection chimique contre les solvants, les hydrocarbures, les cétones, les acides et de nombreux autres types de produits chimiques
- Idéal pour les hôpitaux, l’agriculture, l’armée, la manutention de matières dangereuses et plus encore
- Peut facilement être porté sous des gants extérieurs robustes ou utilisé seul lorsqu’il y a un risque minimal de déchirure ou de perforation
- Guides de perméation chimique inclus
- Copolymère d’alcool vinylique éthylène