Motion
SSG/8
Gants résistants aux produits chimiques Silver Shield - taille Moyen/8, polyéthylène/EVOH, manchette droite, 14-1/2 po de longueur, argent
N° D’ARTICLE MI02456980
N° MFRSSG/8
Prix7.85 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques Silver Shield - taille Moyen/8, polyéthylène/EVOH, manchette droite, 14-1/2 po de longueur, argent
N° D’ARTICLE MI02456980
N° MFRSSG/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.85 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    8, moyen
  • Longueur  
    14-1/2 po
  • Épaisseur
    2.7 mil
  • Poids
    16.20 lb

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Type de poignet
    Droit
  • Caractéristiques et avantages
    • La construction unique à cinq couches offre une excellente protection chimique contre les solvants, les hydrocarbures, les cétones, les acides et de nombreux autres types de produits chimiques • Idéal pour les hôpitaux, l’agriculture, l’armée, la manutention de matières dangereuses et plus • Peut facilement être porté sous des gants extérieurs robustes ou utilisé seul lorsqu’il y a un risque minimal de déchirure ou de perforation • Guides de perméation chimique inclus • Copolymère d’alcool vinylique éthylène
  • Type de main
    Ambidextre
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Polyéthylène/EVOH
  • Gamme de produits
    Écran argenté
  • Normes respectées
    EN 374.2003 AHL, EN 374.2003, EN 388 4121
  • Finition de surface
    Lisse
  • CUP_NON
    821812015118

Aperçu

Description du fabricant
SSG/8 ÉCRAN ARGENTÉ 4H GLOVE-8
  • La construction unique à cinq couches offre une excellente protection chimique contre les solvants, les hydrocarbures, les cétones, les acides et de nombreux autres types de produits chimiques
  • Idéal pour les hôpitaux, l’agriculture, l’armée, la manutention de matières dangereuses et plus encore
  • Peut facilement être porté sous des gants extérieurs robustes ou utilisé seul lorsqu’il y a un risque minimal de déchirure ou de perforation
  • Guides de perméation chimique inclus
  • Copolymère d’alcool vinylique éthylène

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté