Motion
880061H
Coupleur femelle, Hansen. Avec filetage mâle pour source d'air avec filetage femelle NPT de 3/8 po. Approuvé avec les flexibles AH9000 .
N° D’ARTICLE MI02458052
N° MFR880061H
Prix141.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur femelle, Hansen. Avec filetage mâle pour source d'air avec filetage femelle NPT de 3/8 po. Approuvé avec les flexibles AH9000 .
N° D’ARTICLE MI02458052
N° MFR880061H

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix141.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3/8 NPT po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Type de connexion
    Hansen
  • Compatibilité des numéros de pièce
    888012, 888025, 888050, 888100
  • Normes respectées
    NIOSH, OSHA
  • Type de système
    Systèmes SAR
  • Type
    Coupleur femelle
  • CUP_NON
    821812003719

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 880061H 3/8IN NPT MÂLE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon