Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture de la barrière3/4 po
- Largeur ou diamètre de la longe1 po
- Longueur6 pi
- Réglage de la longueurNon réglable
Détails
- Connexion d’ancrageCrochet mousqueton
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Connexion du faisceauCrochet mousqueton
- MatérielSangle en nylon
- Nombre de jambes1
- Type d’absorption des chocsLonge avec amortisseur de chute de type emballage
- Normes respectéesANSI Z359.1, CSA Z259.1-95, CSA Z259.11-M92
Aperçu
- Longe en toile de nylon
- Boutons-pression ergonomiques à double verrouillage à absorbeur d’énergie Soft Pak aux deux extrémités