Motion
CDPSWD3430
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1/2 hp, 90 V, 1750 tr/min, TEFC, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02460213
N° MFRCDPSWD3430
Prix2,253.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1/2 hp, 90 V, 1750 tr/min, TEFC, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02460213
N° MFRCDPSWD3430

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,253.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Poids
    37.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    5.2 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Classe d’isolation
    F
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568220955

Aperçu

Description du fabricant
CDPSWD3430 .5HP,1750RPM, BS,56C,3428P,TE