Motion
GF5038BG
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, distance centrale de 3.75 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8800 po, sortie à gauche, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI02460756
N° MFRGF5038BG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, distance centrale de 3.75 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8800 po, sortie à gauche, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI02460756
N° MFRGF5038BG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Dimensions du boîtier
    10 x 7.9 x 10.44 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.44 po
  • Longueur du boîtier
    10.44 po
  • Largeur du boîtier
    7.9 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    938
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 35.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3076 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    117.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile synthétique Klubersynth UHI-6-460
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    2.670 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2000 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    781568220771

Aperçu

Description du fabricant
GF5038BG F-938-50-B7-G