Motion
GHF3032BH
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, distance centrale de 3.25 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8800 po, sortie double, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI02460796
N° MFRGHF3032BH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, distance centrale de 3.25 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8800 po, sortie double, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI02460796
N° MFRGHF3032BH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    8.92 x 6.88 x 9.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.06 po
  • Longueur du boîtier
    9.38 po
  • Largeur du boîtier
    6.88 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    932
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 58.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2462 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    95.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile synthétique Klubersynth UHI-6-460
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    2.810 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Entraînement du réducteur d’engrenage de base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1500 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    781568202807

Aperçu

Description du fabricant
GHF3032BH HF-932-30-B7-H115