Motion
UCLE7510
Fonction agricole - Moteur de sécheuse à grains axiale à aubes - 7-1/2 ch, 10 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 182TZ , logement TEAO, 60 Hz, base 3450 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI02461557
N° MFRUCLE7510
Prix2,090.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole - Moteur de sécheuse à grains axiale à aubes - 7-1/2 ch, 10 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 182TZ , logement TEAO, 60 Hz, base 3450 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI02461557
N° MFRUCLE7510
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
Prix2,090.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TZ
  • Dimension C de la longueur totale
    16.88 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    92 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Arbre 3/4” plus long que la norme NEMA, arbre clavette, percé et taraudé avec taraud 1/4-20 interne 1” de profondeur. Thermostats. Peinture époxy. Les moteurs TEAO ont des roulements scellés, un joint d'extrémité d'entraînement et une bague d'étanchéité en V pour empêcher l'humidité et l'infiltration de contaminants.
  • Ampères à tension
    38.0 A @ 230 V; 28.0 A @ 208 V
  • Demandes
    Sécheuses à ventilateur axiales à palettes.
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp / 7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    38.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de la sécheuse à grains (ventilateur axial)
  • Puissance du moteur
    10 hp, 7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    781568221983
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
UCLE7510 7.5HP,3450RPM,1PH,60HZ,182TZ,3