Motion
3400M
Gants de conducteur en cuir avec pouce droit - M ou taille 8, cuir grainé en peau de porc, catégorie B Select, non doublé, couleur verte
N° D’ARTICLE MI02462006
N° MFR3400M
Prix9.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce droit - M ou taille 8, cuir grainé en peau de porc, catégorie B Select, non doublé, couleur verte
N° D’ARTICLE MI02462006
N° MFR3400M

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pouce droit, non doublé
  • Demandes
    Conduite
  • Matériau arrière
    Peau de porc à grain
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Vert
  • Caractéristiques de confort
    Pouce droit, non doublé
  • Description de la construction
    Peau de porc à grain non doublée de catégorie B Select, avec pouce droit
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Gants de travail en cuir de conducteur droits Select B, peau de porc non doublée
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Sélectionner la note B
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de peau de porc
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de porc
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce droit
  • Caractéristiques de la paume
    Non doublé
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    3400
  • Style de pouce
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
3400M CONDUCTEURS DE GRAINS DE PORC DE QUALITÉ IND AVEC STR
  • Excellente résistance à l’abrasion
  • La nature poreuse du cuir devient plus douce avec l’utilisation, offre la plus grande respirabilité
  • Conserve la douceur naturelle après l’exposition à l’eau
  • Dos élastique froncé
  • Ourlet à code de couleur pour identifier la taille
  • Couleur : cuir de porc beige

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté