Motion
AL-E800
AL-E800 8 po. Adaptateur mâle en aluminium de taille E x tige de tuyau
N° D’ARTICLE MI02462038
N° MFRAL-E800
Prix300.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AL-E800 8 po. Adaptateur mâle en aluminium de taille E x tige de tuyau
N° D’ARTICLE MI02462038
N° MFRAL-E800
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
Prix300.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    8
  • Poids
    7.73 lb

Détails

  • Type de fin
    Adaptateur
  • Type de fin 2
    Tige de tuyau
  • Numéro CUP du fabricant
    822353051467
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Adaptateur mâle en aluminium, pièce E, x tige de tuyau
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353051467
  • Pression de service
    50 psi

Aperçu

Description du fabricant
AL-E-800 8 PO PIÈCE E ALUMINIUM
  • Toutes les tailles sauf 1/2", 5" et 8" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • Tous les coupleurs femelles de 8 po et 10 po sont fournis avec 4 poignées de verrouillage, pinces de sécurité, anneaux de traction et chaînes
  • L’alliage d’aluminium est spécialement conçu pour une résistance à la traction, une légèreté et une rigidité élevées
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
  • Tiges de tuyau spécialement conçues pour un assemblage facile avec les tuyaux de type Tigerflex
  • Les raccords en aluminium sont fournis avec des poignées en laiton, ce qui réduit l’usure des pièces de raccordement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer