Motion
218

3M
218

Scotch® Ruban-cache – 60 verges de long, 2.0000 po de large, 5 mil d’épaisseur, vert
N° D’ARTICLE MI02464006
N° MFR218
Prix101.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
218

Scotch® Ruban-cache – 60 verges de long, 2.0000 po de large, 5 mil d’épaisseur, vert
N° D’ARTICLE MI02464006
N° MFR218

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    5 mil
  • Poids
    0.732 lb
  • Largeur
    2.0000 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    37 oz/po (acier)
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Masquage automobile, masquage des ridules, masquage pour la peinture, cuisson de peinture à température moyenne, cuisson de peinture, masquage de peinture, masquage de préparation de peinture, peinture, masquage de qualité supérieure
  • Matériau de support
    Film de polypropylène
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138947101
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • Série
    LU(TM)737
  • Forme
    Bande continue
  • Type
    tous
  • CUP_NON
    00051138947101

Aperçu

Description du fabricant
94710 RUBAN À LIGNES FINES SCOTCH 218 VERT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban à lignes fines haute performance idéal pour peindre de longues lignes droites avec des bords nets
  • Résistant à la plupart des solvants et à l’humidité
  • Le profil bas et l’adhérence élevée offrent une excellente séparation de la ligne de couleur
  • Résiste à la chaleur dans les cycles de cuisson jusqu’à 250°F /121°C pendant 30 minutes