Motion
5310JC3
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 44.40 mm, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02464246
N° MFR5310JC3
Prix160.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 44.40 mm, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02464246
N° MFR5310JC3
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
Prix160.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    44.40 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176491658
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176491658

Aperçu

Description du fabricant
5310JC3