Motion
NP3.7/16
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 3-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02464435
N° MFRNP3.7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 3-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02464435
N° MFRNP3.7/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Largeur de la base
    3.4650 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.6060 à 11.0240 po
  • Taille du boulon
    0.8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7810 po
  • Hauteur totale
    7.8740 po
  • Longueur totale
    12.8750 po
  • Poids
    32.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    747023018970
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21580 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17870 lbf
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    747023018970

Aperçu

Description du fabricant
NP3.7/16