Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Diamètre à l’alésage3-3/16 po
- Hauteur totale7.9400 po
- Longueur totale13.7500 po
- Largeur totale4.5100 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288485117
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- CUP_NON662288485117