Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet3 mm
- Gobelet extérieur Diamètre40 mm
- Hauteur totale11.5 mm
- Poids global14 g
- Diamètre du tampon40 mm
- Poids14 g
Détails
- Type de tamponAucun
- Matériau de la coupelleNitrile
- Type de coupellePlat
- Comp. liquideAir
- Bague de verrouillageAvec bague de verrouillage
- Plage de température de fonctionnement0 à +120 °C
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponRobuste, plat avec nervures
Aperçu
- Type de tampon : robuste (plat avec nervure) ou robuste (soufflets)
- Type de tampon renforcé qui prévient la déformation lors du transfert de pièces lourdes ou grandes
- Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane