Spécifications
Dimensions
- Largeur totale1.000 po
- Diamètre de l’arbre9.563 po
- Poids39.61 lb
Détails
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HDDFBV1
- Type de conceptionHDDFBV1
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant085311089623
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueLes rondelles Belleville des trousses d’étanchéité Hdd offrent la charge faciale uniforme nécessaire et le scellement positif au niveau de l’alésage et des diamètres extérieurs.