Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur6.254 po
- Largeur totale1.245 po
- Diamètre de l’arbre4.250 po
- Poids0.88 lb
Détails
- Plage de température continue-40 à 300°F
- Mot-clé de descriptionConception PLUS XL
- Type de conceptionPLUS XL
- Matériau pour les lèvresDuratemp (H) - Nitrile hydrogenté
- Numéro CUP du fabricant085311298278
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Vitesse de surface maximale de l’arbre5000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.020 po (TIR) max.
- Tolérance de pression2 psi
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Le sceau comprend la conception de lèvres Waveseal brevetée Skf de pointe pour une performance améliorée.
- Scotseal Plusxl ne nécessite aucun outil d’installation spécial.