Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-5/8 po
- Taille de la bague1615
- Diamètre de l’étrier3.3754 po
- Diamètre du rouleau de chaîne0.4690 po
- Largeur du rouleau de chaîne0.5000 po
- Ligne centrale simple double à ligne réseau1.4844 po
- Diamètre extérieur du moyeu2.9844 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.6250 po
- Diamètre extérieur4.2210 po
- Diamètre du pas3.8444 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.9375 po
- Longueur de la dimension de stockage4.5625 po
- Largeur de la dimension de stockage4.5625 po
- Épaisseur des dents0.459 po
- Largeur de la dent1.9375 po
- Poids2.80 lb
- Largeur entre les ensembles de dents1.9375 po
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Dessin CAD
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux standard
- Numéro de chaîne60
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Pas de numéro de chaîne60 / 3/4 po
- Dents durciesOui
- Style de concentrateurATB
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950329154
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents16
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950329154
Aperçu
- Les pignons simples doubles sont des poches en acier usiné avec précision et fonctionnent avec deux chaînes simples.
- Ils sont stockés dans un alésage simple minimum, un embout conique et un embout conique divisé Martin.
- Les alésages simples minimaux peuvent être rapidement modifiés pour votre application spécifique.
- À utiliser avec (2) chaînes à rangée unique séparées
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation