Motion
50BB17NM 1/2
Pignon de chaîne de galet tendeur - 50 / 5/8 po, roulement, 1 toron, 0.5000 po de diamètre, 17 dents, matériau plastique
N° D’ARTICLE MI02467077
N° MFR50BB17NM 1/2
Prix245.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de galet tendeur - 50 / 5/8 po, roulement, 1 toron, 0.5000 po de diamètre, 17 dents, matériau plastique
N° D’ARTICLE MI02467077
N° MFR50BB17NM 1/2
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
Votre prix245.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.0010 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.4000 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.3750 po
  • Diamètre du moyeu
    2.6250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.7200 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.7180 po
  • Pas  
    0.6250 po
  • Diamètre du pas
    3.4014 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.7500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.0000 po
  • Épaisseur des dents
    0.3430 po
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Serre-chaîne, pièce no E5006
  • Type d’alésage
    Roulement
  • Type de chaîne/pignon
    Pignonne
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Comprend
    Serre-chaîne, pièce no E5006
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950353159
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    17
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Plastique
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    697950353159

Aperçu

Description du fabricant
50BB17NM ROULEMENT À BILLES DE TENSION À RAYONS 1/2
  • Les rouleaux porteurs Martin fonctionnent en douceur et sont disponibles en bronze fritté imprégné d’huile, en roulements ultra robustes, pressés dans le pignon et dans un étui de journal en acier trempé pour une résistance maximale à l’usure.
  • Les pignons en acier utilisés dans les poulies folles Martin sont usinés avec précision (non estampés) comme les pignons normalement fournis pour l’utilisation de la transmission d’énergie.
  • Martin peut également modifier les pignons existants et installer des roulements pour créer des poulies folles personnalisées.
  • Peut être utilisé pour changer la direction du mouvement de la chaîne ou pour ajuster la tension de la chaîne

Vous pourriez également aimer