Motion
50BB39H 3/4
Pignon de chaîne de galet tendeur - 50 / 5/8 po, roulement, 1 toron, 0.7500 po d’alésage, 39 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02467080
N° MFR50BB39H 3/4
Prix267.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de galet tendeur - 50 / 5/8 po, roulement, 1 toron, 0.7500 po d’alésage, 39 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02467080
N° MFR50BB39H 3/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix267.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de l’étrier
    7.3670 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.4000 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.3750 po
  • Diamètre du moyeu
    2.6250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.6100 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.1170 po
  • Pas  
    0.6250 po
  • Diamètre du pas
    7.7672 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.6100 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.1170 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.1170 po
  • Épaisseur des dents
    0.6100 po
  • Poids
    3.85 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Serre-chaîne, pièce no E5006
  • Type d’alésage
    Roulement
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Pignonne
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Comprend
    Serre-chaîne, pièce no E5006
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950340074
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    39
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Acier
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    697950340074

Aperçu

Description du fabricant
50BB39H ROULEMENT À BILLES DE TENSION À RAYONS 3/4
  • Les rouleaux porteurs Martin fonctionnent en douceur et sont disponibles en bronze fritté imprégné d’huile, en roulements ultra robustes, pressés dans le pignon et dans un étui de journal en acier trempé pour une résistance maximale à l’usure.
  • Les pignons en acier utilisés dans les poulies folles Martin sont usinés avec précision (non estampés) comme les pignons normalement fournis pour l’utilisation de la transmission d’énergie.
  • Martin peut également modifier les pignons existants et installer des roulements pour créer des poulies folles personnalisées.
  • Peut être utilisé pour changer la direction du mouvement de la chaîne ou pour ajuster la tension de la chaîne

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté