Motion
80BR15 1 1/8
Pignon de chaîne de galet tendeur - 80 / 1 po, roulement, 1 toron, 1.1250 po d’alésage, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02467098
N° MFR80BR15 1 1/8
Prix240.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de galet tendeur - 80 / 1 po, roulement, 1 toron, 1.1250 po d’alésage, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02467098
N° MFR80BR15 1 1/8
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
Votre prix240.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Diamètre de l’étrier
    4.1580 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.3000 po
  • Pas  
    1.0000 po
  • Diamètre du pas
    4.8100 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.5625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.7500 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.7500 po
  • Épaisseur des dents
    0.5750 po
  • Poids
    4.25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Serre-chaîne, pièce no E5006
  • Type d’alésage
    Roulement
  • Type de chaîne/pignon
    Pignonne
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Comprend
    Serre-chaîne, pièce no E5006
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950341835
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    15
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Acier
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Type de roulement
    Roulement en bronze
  • CUP_NON
    697950341835

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE DE TENSION BRONZE 80BR15 1 1/8 RAYONS
  • Les rouleaux porteurs Martin fonctionnent en douceur et sont disponibles en bronze fritté imprégné d’huile, en roulements ultra robustes, pressés dans le pignon et dans un étui de journal en acier trempé pour une résistance maximale à l’usure.
  • Les pignons en acier utilisés dans les poulies folles Martin sont usinés avec précision (non estampés) comme les pignons normalement fournis pour l’utilisation de la transmission d’énergie.
  • Martin peut également modifier les pignons existants et installer des roulements pour créer des poulies folles personnalisées.
  • Peut être utilisé pour changer la direction du mouvement de la chaîne ou pour ajuster la tension de la chaîne

Vous pourriez également aimer