Motion
64808
Jeu de clés - Acier
N° D’ARTICLE MI02467492
N° MFR64808
Prix106.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés - Acier
N° D’ARTICLE MI02467492
N° MFR64808

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix106.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    9 po
  • Taille hexagonale
    10 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Taille hexagonale maximale
    10 mm
  • Taille hexagonale minimale
    2 mm

Détails

  • Extrémité sphérique
    Extrémité sphérique
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Caractéristiques et avantages
    • Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité• Alliage d’acier Eklind®• Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales• Fini noir Eklind® pour résister à la rouille• Fabriqué aux États-UnisComprend :• Clés métriques : 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm• Pochette
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Style de poignée
    Poignée en T
  • Comprend
    Pochette
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés

Aperçu

Description du fabricant
64808 POWER-TKET SET-8PC MÉTRIQUE
  • Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité
  • Alliage d’acier Eklind®
  • Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales
  • Fini noir Eklind® pour résister à la rouille
  • Fabriqué aux États-UnisComprend :
  • Clés métriques : 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm
  • Pochette