Motion
9024-16-16
9024-16-16 ADAPTATEUR
N° D’ARTICLE MI02467941
N° MFR9024-16-16
Prix51.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9024-16-16 ADAPTATEUR
N° D’ARTICLE MI02467941
N° MFR9024-16-16
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
Prix51.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 BSPP
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille End 2
    1 BSPP
  • Corps hexagonal
    41.0
  • Longueur totale
    61.5
  • Profondeur du filetage
    22.2
  • Taille du filetage 2
    1-11
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPP à BSPP
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant parallèle de tuyau standard britannique femelle de 2,5 cm x tuyau parallèle standard britannique mâle de 2,5 cm
  • Style de fin 1
    Raccord tournant parallèle de tuyau standard britannique femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 1–11
  • Style de fin 2
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPP) 1–11
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    9024

Aperçu

Description du fabricant
9024-16-16 ADAPTATEUR

Vous pourriez également aimer