Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1.6250 dans le joint torique SAE
- Taille du port de sortie1-5/8 dans le joint torique SAE
- Hauteur totale131.5 mm
- Longueur totale208.7 mm
- Largeur totale226.4 mm
- Taille du filetage du port1-1/16–12 EIG
Détails
- Sexe de la connexionFemme
- Type de contrôleCompensateur de pression
- Déplacement13.8 cm3/r
- Type de déplacementDéplacement variable
- Plage du compensateur de débitAucun
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeCannelure modifiée
- Température de fonctionnement maximale130 °F
- Rpm max.1800 tr/min
- Arrêt du volume maximalSans arrêt du volume maximal
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Type de montageBride SAE A 2-Bolt
- Emplacement du portPort arrière
- Type de portStandard
- Plage du compensateur de pressionMaximum de 2000 psi
- Application de la pompeIndustriel
- SériePVQ
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire