Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Dimension C de la longueur totale12.8 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Couple73.14 pi-lb
- Poids40 lb
Détails
- DemandesVentilateurs avec ceinture, ventilateurs
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1 1/2 HP, 4P, 56
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge22.40 / 11.20 A
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382004514
- ModèleC063SHG4242972B
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase résiliente
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382004514