Motion
1859
Moteur ventilateur condenseur - 1/6 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, 48Y châssis, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur moyeu/montage sur goujon, suralimentation en air continu
N° D’ARTICLE MI02472464
N° MFR1859
Prix186.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur condenseur - 1/6 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, 48Y châssis, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur moyeu/montage sur goujon, suralimentation en air continu
N° D’ARTICLE MI02472464
N° MFR1859
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
Prix186.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    33 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Couple
    13.5 pi-lb
  • Poids
    9.22 lb

Détails

  • Demandes
    Moteurs de ventilateur des unités de condensation résidentielles et commerciales répondant aux exigences du fabricant
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 1/6 HP, 6P, 48Y
  • Mot-clé de description
    1/6 hp
  • Type de condition de service
    Surplus d’air continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.00 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382001681
  • Courant maximal admissible
    1 A
  • Modèle
    K055WMR1279012B
  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur condenseur
  • Puissance du moteur
    1/6 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Moyeu / Goujon
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Auto-alignement
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382001681

Aperçu

Description du fabricant
1/6 HP, 1075 tr/min, 1859,208-230 V, 48Y
  • Conception à température ambiante de 140°F (60°C)
  • Les roulements à manchon ont tous un système de poussée angulaire
  • Isolation de classe B
  • Conçu pour être utilisé avec les condensateurs 370V
  • Clous allongés
  • Fils de 30 po
  • Extrémité principale sans concentrateur
  • Trous de drainage aux deux extrémités
  • Rotation réversible
  • Protecteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
  • Service continu
  • Applications : Moteurs de ventilateur pour unité à condensation résidentielle et commerciale pour répondre aux exigences du fabricant