Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale8.3 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Couple25.99 pi-lb
- Poids12 lb
Détails
- DemandesMoteurs de ventilateur des unités de condensation résidentielles et commerciales répondant aux exigences du fabricant
- Régime de base1075 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionProlongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
- Mot-clé de description1/3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.00 A
- Efficacité de la pleine charge60.9 %
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382005641
- Courant maximal admissible1.9 A
- ModèleK055SSD5455862B
- Catégorie de moteurMoteur de rechange direct FEO
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBande / Goujon
- Classe de conception NEMAN
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéRoulement auto-aligné (SAB)
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382005641
Aperçu
- Conception à température ambiante de 140°F (60°C)
- Les roulements à manchon ont tous un système de poussée angulaire
- Isolation de classe B
- Conçu pour être utilisé avec les condensateurs 370V
- Clous allongés
- Fils de 30 po
- Extrémité principale sans concentrateur
- Trous de drainage aux deux extrémités
- Rotation réversible
- Protecteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
- Service continu
- Applications : Moteurs de ventilateur pour unité à condensation résidentielle et commerciale pour répondre aux exigences du fabricant