Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48N
- Facteur de service1.00
- Couple6.107 pi-lb
- Poids15 lb
Détails
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/4 HP, 2P
- Mot-clé de description1/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382002268
- Courant maximal admissible3.7 A
- ModèleSD55SBB4526R12B
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur1/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montagePince en N
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation manuelle
- CUP_NON786382002268