Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56N
- Dimension C de la longueur totale10.5 po
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Couple16.1 pi-lb
- Poids25 lb
Détails
- DemandesBrûleur d’huile
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/3 HP, 4P, 56N
- Mot-clé de description1/3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.80 A
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382003432
- ModèleS063SHJ7367724B
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montagePince en N
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation manuelle
- CUP_NON786382003432