Motion
MWF-M20
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 20 mm, taille du filetage de la tige : M20 x 1.5
N° D’ARTICLE MI02472631
N° MFRMWF-M20
Prix139.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 20 mm, taille du filetage de la tige : M20 x 1.5
N° D’ARTICLE MI02472631
N° MFRMWF-M20
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
Prix139.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre de la tête
    46 mm
  • Angle de désalignement
    20 o
  • Hauteur totale
    100 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M20 x 1.5
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Poids
    0.35 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    50952 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    FMF
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6H
  • CUP_NON
    190029039621

Aperçu

Description du fabricant
MWF-M20 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MÉTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer