Motion
10291
Banc, capacité : 2L, matériau : acier, couleur : jaune, hauteur : 83mm, diamètre de la boîte : 238mm
N° D’ARTICLE MI02472821
N° MFR10291
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Banc, capacité : 2L, matériau : acier, couleur : jaune, hauteur : 83mm, diamètre de la boîte : 238mm
N° D’ARTICLE MI02472821
N° MFR10291
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la boîte de conserve
    238 mm
  • Diamètre du Dasher
    191 mm
  • Hauteur
    83 mm

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    FM, TÜV
  • Capacité
    2 L
  • Couleur
    Jaune
  • Matériau Dasher
    Acier
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Canette de banc

Aperçu

Description du fabricant
10291 2 BANC QT CAN JAUNE