Motion
JUPE SFGO ULTRA 220 1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 220 1GAL JUG

Huile pour engrenages SFGO Ultra Series - 1 gal, Jug, 220 ISO, 50 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO), Oui
N° D’ARTICLE MI02475064
N° MFRSFGO ULTRA 220 1GAL JUG
Prix170.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 220 1GAL JUG

Huile pour engrenages SFGO Ultra Series - 1 gal, Jug, 220 ISO, 50 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO), Oui
N° D’ARTICLE MI02475064
N° MFRSFGO ULTRA 220 1GAL JUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix170.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    220
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Grade SAE
    50
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    5
  • Apparence
    Liquide
  • Application
    La série LUBRIPLATE SFGO Ultra peut être recommandée pour les roulements, les boîtes d’engrenages, les pompes et les chaînes nécessitant des grades de viscosité ISO 100 à 1000.
  • Type de base
    Polyalphaoléfine synthétique (PAO)
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc eau, paille pâle
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
  • Type de contenant
    Cruche
  • Point d’éclair
    271°C/520 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215698516
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215698516
  • Viscosité
    222
  • Indice de viscosité
    146

Aperçu

Description du fabricant
L0985-057 HUILE POUR ENGRENAGES SFGOULTRA220 1GAL JUG
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique pour une durée de vie prolongée
  • Résistance supérieure à l’oxydation
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles offrant une durée de vie prolongée de l’équipement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon