Motion
SFGO ULTRA 320 TAMBOUR

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 320 DRUM

Huile pour engrenages SFGO Ultra Series - 55 gal, baril, 320 ISO, 60 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO), Oui
N° D’ARTICLE MI02475069
N° MFRSFGO ULTRA 320 DRUM
Prix7,164.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 320 DRUM

Huile pour engrenages SFGO Ultra Series - 55 gal, baril, 320 ISO, 60 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO), Oui
N° D’ARTICLE MI02475069
N° MFRSFGO ULTRA 320 DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7,164.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    320
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    60
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    428.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    6
  • Application
    La série LUBRIPLATE SFGO Ultra peut être recommandée pour les roulements, les boîtes d’engrenages, les pompes et les chaînes nécessitant des grades de viscosité ISO 100 à 1000.
  • Type de base
    Polyalphaoléfine synthétique (PAO)
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc eau, paille pâle
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
  • Type de contenant
    Fût
  • Point d’éclair
    271°C/520 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215498611
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215498611
  • Viscosité
    318
  • Indice de viscosité
    152

Aperçu

Description du fabricant
L0986-062 HUILE POUR ENGRENAGES SFGOULTRA320 CHARIOT
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique pour une durée de vie prolongée
  • Résistance supérieure à l’oxydation
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles offrant une durée de vie prolongée de l’équipement